Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Bit draadtap HSSG M8

  • ERIKS:12504611
  • Fabrikant:4022835670421
Image 1
Insnijdraadtapbit 1/4" DIN 3126 C 6,3

Toepassing: voor het snijden van metrisch ISO-draad volgens DIN 13. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², beperkt ook voor aluminiumlegeringen. Opmerking: snijolie gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 11,82/ stukexcl. btw

€ 14,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Vierkante kop
6.35 mm