Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Bit draadtap HSSG M6

  • ERIKS:12504609
  • Fabrikant:4022835670384
Image 1
Insnijdraadtapbit 1/4" DIN 3126 C 6,3

Toepassing: voor het snijden van metrisch ISO-draad volgens DIN 13. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², beperkt ook voor aluminiumlegeringen. Opmerking: snijolie gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 8,37/ stukexcl. btw

€ 10,13incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP S
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
39 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Vierkante kop
6.35 mm