Toepassing: voor het snijden van metrisch ISO-draad volgens DIN 13. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², beperkt ook voor aluminiumlegeringen. Opmerking: snijolie gebruiken.
€ 9,13/ stukexcl. btw
€ 11,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HEXTAP S |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.8 mm |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 36 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Vierkante kop | 6.35 mm |