Toepassing: voor het snijden van metrisch ISO-draad volgens DIN 13. Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², beperkt ook voor aluminiumlegeringen. Opmerking: snijolie gebruiken.
€ 15,28/ stukexcl. btw
€ 18,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HEXTAP S |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 41 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Vierkante kop | 6.35 mm |