Eriks
HEXTAP DS

HEXTAP DS Hextap DS M24 HSS-G

  • ERIKS:12504621
  • Fabrikant:4022835670568
Image 1
Insnijdraadtap bit HexTap DS, Multi-Drive voor metrische schroefdraad

Uitvoering: dubbelzijdige draadtap, Multi-Drive voor metrische ISO-schroefdraad volgens DIN 13.

Toepassing: voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen tot 900 N/mm². Voor ongelegeerde- en laaggelegeerde staalsoorten, doorgaande- en blinde gaten. De draadtap is voor het handgebruik ontworpen.
Opslaan in lijst

€ 93,29/ stukexcl. btw

€ 112,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP DS
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
90 mm
Vierkante kop
15 mm