Eriks
HEXTAP DS

HEXTAP DS Hextap DS M18 x 1,0 HSS-G

  • ERIKS:12504762
  • Fabrikant:4022835677512
Image 1
Insnijdraadtap bit HexTap DS, Multi-Drive voor metrische schroefdraad

Uitvoering: dubbelzijdige draadtap, Multi-Drive voor metrische ISO-schroefdraad volgens DIN 13.

Toepassing: voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen tot 900 N/mm². Voor ongelegeerde- en laaggelegeerde staalsoorten, doorgaande- en blinde gaten. De draadtap is voor het handgebruik ontworpen.
Opslaan in lijst

€ 61,93/ stukexcl. btw

€ 74,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP DS
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Vierkante kop
13 mm