Eriks
HEXTAP DS

HEXTAP DS Draadtap dubbelzijdig M20

  • ERIKS:12504619
  • Fabrikant:4022835670544
Image 1
Dubbelzijdige draadtappen HexTap DS

Uitvoering: dubbelzijdige draadtap, Multi-Drive.

Toepassing: voor algemeen gebruik in goed-verspaanbare materialen tot 900 N/mm². Voor ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten, doorlopende- en blinde gaten. De draadtap is voor handgebruik ontworpen.

Opslaan in lijst

€ 63,52/ stukexcl. btw

€ 76,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEXTAP DS
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Vierkante kop
13 mm