Uitvoering: dubbelzijdige draadtap, Multi-Drive.
Toepassing: voor algemeen gebruik in goed-verspaanbare materialen tot 900 N/mm². Voor ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten, doorlopende- en blinde gaten. De draadtap is voor handgebruik ontworpen.
€ 49,62/ stukexcl. btw
€ 60,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HEXTAP DS |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 70 mm |
Vierkante kop | 10 mm |