Eriks
HESSE

HESSE Accu-schroevendraaierset SpeedE II

  • ERIKS:14483626
  • Fabrikant:4010995443184
Image 1
VDE-E-schroevendraaierset II speedE®, 6-delig

Uitvoering: dankzij de elektrische ratelfunctie en de SoftFinish®-greepvorm reduceert de speedE® de belasting merkbaar (aanbevolen door artsen en therapeuten van het AGR). Met geïntegreerde LED-ringlamp. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC conform IEC 60900. Wordt geleverd in L-BOXX® mini.

Toepassing: voor alle schroefwerkzaamheden, industrieel onderhoud en industriële montage, onderhoud en reparatie van motorisch gereedschap, verwarming, airconditioning, sanitair en nog veel meer.

Opmerking: elektronische ratel voor minstens 3 keer zo snel schroeven als met een conventionele schroevendraaier, zonder overpakken. Bij 0,4 Nm und 1 Nm schakelt de elektrische ondersteuning automatisch uit om het materiaal te beschermen, de laatste draai kan handmatig op gevoel worden gedaan.
Opslaan in lijst

€ 317,40/ stukexcl. btw

€ 384,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HESSE