Eriks
HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Precisie-zakschuifmaat Duo-Fix DIN 862 150mm

  • ERIKS:23420855
  • Fabrikant:4029713262464
Image 1
Precisie-zakschuifmaat Duo-Fix:
Uitvoering: nauwkeurigheid volgens DIN 862, van roestvrij staal, met moment vaststelling en vastzetschroef , schaalindeling en nonius mat verchroomd, voor 4-voudige metingen (binnen-, buiten-, diepte- en getrapte metingen), achterzijde met draadtabel. Levering in kunstlederen etui.
Meetbereik: 150 mm
Beklengte: 40 mm
Nonius onder: 1/20 mm
Nonius boven: 1/128 inch
Opslaan in lijst

€ 58,69/ stukexcl. btw

€ 71,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HELIOS PREISSER
Meetbereik
van 0 tot 150 mm