Eriks
HELICAL

HELICAL WAC30-12MM-12MM

  • ERIKS:11528404
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HELICAL
Serie
30
Type
WAC
Serie
30
Type
WAC
Type
Koppeling
Boring
12 mm
Nominaal koppel, 2 draairichtingen
1 Nm
Buitendiameter
30 mm
Nominaal koppel, 1 draairichting
2 Nm
Max. koppel piek
4 Nm
Materiaal
Aluminium legering
Materiaal kwaliteit
7075-T6
Bevestigingsmethode
Klemnaaf
D
30 mm
d1
12 mm
d2
12 mm
L
38 mm
s
M4 mm