Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HELICAL |
Serie | 20 |
Type | WAC |
Serie | 20 |
Type | WAC |
Type | Koppeling |
Boring | 6 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Nominaal koppel, 2 draairichtingen | 0.29 Nm |
Nominaal koppel, 1 draairichting | 0.57 Nm |
Max. koppel piek | 1.1 Nm |
Materiaal | Aluminium legering |
Materiaal kwaliteit | 7075-T6 |
Bevestigingsmethode | Klemnaaf |
D | 20 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
L | 28 mm |
s | M3 mm |