Eriks
HELICAL

HELICAL W7C20-6MM-6MM

  • ERIKS:11528290
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HELICAL
Serie
20
Type
W7C
Serie
20
Type
W7C
Type
Koppeling
Boring
6 mm
Buitendiameter
20 mm
Nominaal koppel, 2 draairichtingen
0.57 Nm
Nominaal koppel, 1 draairichting
1.1 Nm
Max. koppel piek
2.3 Nm
Materiaal
Roestvaststaal RVS (17-4 PH)
Bevestigingsmethode
Klemnaaf
D
20 mm
d1
6 mm
d2
6 mm
L
28 mm
s
M3 mm