Eriks
HEICO-LOCK

HEICO-LOCK Ring-lock RVS M6(13,5) RVS A4 1.4404 grote buitendiameter,verlijmd per paar

  • ERIKS:12984915
Image 1
HEICO-LOCK ring-lock borgringen bieden een kwalitatief hoogwaardige, gebruikersvriendelijke manier om bouten in veeleisende toepassingen te borgen en bovendien ideaal voor meermalig gebruik.
Het ringborgingssysteem garandeert dat de twee borgringen altijd op de juiste manier worden toegepast;
met de wigvormige vlakken aan de binnenzijde en de radiale vertanding aan de buitenzijde.
Dat betekent dat het boutborgingssysteem altijd gemakkelijk, veilig en snel kan worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEICO-LOCK
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
6.5 mm
Buitendiameter
13.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Geschikt voor boutmaat (M..)
6