€ 20,00/ stukexcl. btw
€ 24,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HECKER |
Serie | CENTELLEN |
Type | WS 3820 |
Met felsrand | Nee |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Groen |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.85 g/cm³ |