€ 1.178,59/ stukexcl. btw
€ 1.426,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HBE |
Serie | WHK |
Type | Inschroefverwarmer |
Uitvoering | Interne temperatuur instelling |
Aansluiting | 1.1/2" BSP |
Max. verwarmingsvermogen | 1 kW |
Buislengte | 425 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |