Eriks
HBE

HBE Tankverwarmer WHK G1.1/2" 480/740 1,2kW

  • ERIKS:15113221
Image 1
Inschroef buisverwarmer - gebogen WHK G 1 1/2"

Productinformatie
  • Verwarmingselement voor het voorverwarmen van hydraulische olie op basis van minerale olie
  • Geschikt voor horizontale montage onder het olieniveau
  • Oppervlaktebelasting ca. 1,5 W/cm² voor hydraulische oliën
  • Materiaal: staal
  • Aansluitkap van glanzend verzinkt staal
  • Montage via het tankdeksel
  • Beschermingsklasse IP65
  • Optioneel leverbaar met temperatuurregeling voor interne regeling (THI)
Opslaan in lijst

€ 970,73/ stukexcl. btw

€ 1.174,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
WHK
Type
Inschroefverwarmer
Uitvoering
Standaard
Aansluiting
1.1/2" BSP
Max. verwarmingsvermogen
1.2 kW
Buislengte
480 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP65