Eriks
HBE

HBE Tankverwarmer VR 500W/1,2-M V=230AC

  • ERIKS:15111770
Image 1
VR dompelverwarmer met magnetische bevestiging

Productinformatie
  • Voorverwarming van het medium door directe verwarming
  • Stabiele gelaste uitvoering
  • Eenvoudige installatie
  • Geen bewerking aan tank nodig
  • Laag minimum oliepeil in horizontale stand
  • Opvang van ijzerdeeltjes door geïntegreerde magnetische klemmen
  • Beschermingsklasse IP68
  • Geïntegreerde thermostaat met uitschakeltemperatuur +40°C
  • Geïntegreerde temperatuurbegrenzer, bedraad voor direct schakelen
  • 3-polige kabel, lengte 4 m met wartel M16
  • Temperatuurbestendig tot -20 °C
  • Medium-contactdelen vervaardigd uit roestvast staal 1.4571 (beschermbuis), messing (kabelwartel) en kunststof (kabel)
  • Bestand tegen HLP- en HFA-vloeistoffen, diesel, stookolie en plantaardige olie

Montage-instructies
  • Bevestig de verwarmer horizontaal op de bodem van de tank met behulp van de magnetische klemmen.
  • Hang de verwarmer niet aan de kabel op.
  • Leid de kabel boven het olieniveau naar buiten en bevestig deze aan het deksel of de tank met de kabelwartel M16.
  • De tankverwarmer moet minimaal 50 mm onder het vloeistofniveau zijn ondergedompeld.
  • Voor montage achteraf is een opening in het tankdeksel van Ø 70 mm vereist.
Opslaan in lijst

€ 894,86/ stukexcl. btw

€ 1.082,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
VR
Type
Dompelaar
Uitvoering
met magneet bevestiging
Spanning
230 VAC
Max. verwarmingsvermogen
0.5 kW
Buislengte
300 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP68