€ 945,69/ stukexcl. btw
€ 1.144,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HBE |
Serie | VR |
Type | Dompelaar |
Uitvoering | met magneet bevestiging |
Spanning | 230 VAC |
Max. verwarmingsvermogen | 1 kW |
Buislengte | 500 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |