Eriks
HBE

HBE Tankverwarmer RHK G1.1/2" THI 800-1825W

  • ERIKS:15113215
Image 1
Inschroef buisverwarmer RHK – G1 1/2"

Productinformatie
  • Verwarmingselement voor het voorverwarmen van hydraulische oliën op minerale basis
  • Geschikt voor horizontale montage onder het olieniveau
  • Oppervlaktebelasting ca. 1,5 W/cm² voor hydraulische oliën
  • Materiaal: staal
  • Aansluitkap van glanzend verzinkt staal
  • Temperatuurregeling voor interne (THI) of externe (THA) regeling, enkelpolig, instelbaar van 0 tot 85 °C, 16 ampère
  • Beschermingsklasse IP54 voor THA en IP65 voor THI.
Opslaan in lijst

€ 554,47/ stukexcl. btw

€ 670,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
RHK
Type
Inschroefverwarmer
Uitvoering
Interne temperatuur instelling
Aansluiting
1.1/2" BSP
Max. verwarmingsvermogen
1.83 kW
Buislengte
800 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP65