€ 448,51/ stukexcl. btw
€ 542,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HBE |
Serie | RHK |
Type | Inschroefverwarmer |
Uitvoering | Externe temperatuur instelling |
Aansluiting | 1.1/2" BSP |
Max. verwarmingsvermogen | 0.99 kW |
Buislengte | 450 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |