Eriks
HBE

HBE Tankverwarmer RHK G1.1/2" THA 350-750W

  • ERIKS:15113206
Image 1
Inschroef buisverwarmer RHK – G1 1/2"

Productinformatie
  • Verwarmingselement voor het voorverwarmen van hydraulische oliën op minerale basis
  • Geschikt voor horizontale montage onder het olieniveau
  • Oppervlaktebelasting ca. 1,5 W/cm² voor hydraulische oliën
  • Materiaal: staal
  • Aansluitkap van glanzend verzinkt staal
  • Temperatuurregeling voor interne (THI) of externe (THA) regeling, enkelpolig, instelbaar van 0 tot 85 °C, 16 ampère
  • Beschermingsklasse IP54 voor THA en IP65 voor THI.
Opslaan in lijst

€ 427,94/ stukexcl. btw

€ 517,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
RHK
Type
Inschroefverwarmer
Uitvoering
Externe temperatuur instelling
Aansluiting
1.1/2" BSP
Max. verwarmingsvermogen
0.75 kW
Buislengte
350 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP54