Eriks
HBE

HBE Tankverwarmer RHK G1.1/2" 650-1460W

  • ERIKS:15113201
Image 1
Inschroef buisverwarmer RHK - G1 1/2"

Productinformatie
  • Verwarmingselement voor het voorverwarmen van hydraulische oliën op minerale basis
  • Geschikt voor horizontale montage onder het olieniveau
  • Oppervlaktebelasting ca. 1,5 W/cm² bij hydraulische oliën
  • Materiaal: staal
  • Aansluitkap van glanzend verzinkt staal
  • Beschermingsklasse IP 65
Opslaan in lijst

€ 281,72/ stukexcl. btw

€ 340,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
RHK
Type
Inschroefverwarmer
Aansluiting
1.1/2" BSP
Max. verwarmingsvermogen
1.46 kW
Buislengte
650 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP65