Eriks
HBE

HBE Tankverwarmer RHK G1.1/2" 350-750W

  • ERIKS:15113199
Image 1
Inschroef buisverwarmer RHK - G1 1/2"

Productinformatie
  • Verwarmingselement voor het voorverwarmen van hydraulische oliën op minerale basis
  • Geschikt voor horizontale montage onder het olieniveau
  • Oppervlaktebelasting ca. 1,5 W/cm² bij hydraulische oliën
  • Materiaal: staal
  • Aansluitkap van glanzend verzinkt staal
  • Beschermingsklasse IP 65
Opslaan in lijst

€ 220,88/ stukexcl. btw

€ 267,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
RHK
Type
Inschroefverwarmer
Aansluiting
1.1/2" BSP
Max. verwarmingsvermogen
0.75 kW
Buislengte
350 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP65