€ 776,22/ stukexcl. btw
€ 939,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HBE |
Serie | PTHK92 |
Type | Inschroefverwarmer |
Uitvoering | Interne temperatuur instelling |
Aansluiting | 2" BSP |
Max. verwarmingsvermogen | 1.88 kW |
Buislengte | 1300 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |