Eriks
HBE

HBE Tankverwarmer PTHK-92-G2" THA 900-1350W

  • ERIKS:15113175
Image 1
Inschroefverwarmer PTHK 92

Productinformatie
  • Verwarmingselement voor het voorverwarmen van hydraulische oliën op minerale basis
  • Geschikt voor horizontale montage onder het olieniveau
  • Oppervlaktebelasting ca. 1,5 W/cm² bij hydraulische oliën
  • Materiaal: staal
  • Aansluitkap van glanzend verzinkt staal
  • Verwisselbaar keramisch verwarmingselement (montage en demontage mogelijk zonder de olie af te tappen)
  • Temperatuurregeling voor interne (THI) of externe (THA) regeling, enkelpolig, instelbaar van 0 tot 85 °C, 16 ampère
  • Beschermingsklasse IP54 voor THA en IP65 voor THI.
Opslaan in lijst

€ 708,55/ stukexcl. btw

€ 857,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
PTHK92
Type
Inschroefverwarmer
Uitvoering
Externe temperatuur instelling
Aansluiting
2" BSP
Max. verwarmingsvermogen
1.35 kW
Buislengte
900 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP54