€ 732,30/ stukexcl. btw
€ 886,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HBE |
Serie | PTHK92 |
Type | Inschroefverwarmer |
Uitvoering | Externe temperatuur instelling |
Aansluiting | 2" BSP |
Max. verwarmingsvermogen | 1.73 kW |
Buislengte | 1200 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |