€ 320,01/ stukexcl. btw
€ 387,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HBE |
Serie | PTHK90 |
Type | Inschroefverwarmer |
Aansluiting | 2" BSP |
Max. verwarmingsvermogen | 1.25 kW |
Buislengte | 500 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |