Eriks
HBE

HBE Tankverwarmer PTHK-90-G1.1/2" 300-600W

  • ERIKS:15113143
Image 1
Inschroefverwarmer PTHK 90

Productinformatie
  • Verwarmingselement voor het voorverwarmen van hydraulische oliën op minerale basis
  • Geschikt voor horizontale montage onder het olieniveau
  • Oppervlaktebelasting ca. 1,5 W/cm² bij hydraulische oliën
  • Materiaal: staal
  • Aansluitkap van glanzend verzinkt staal
  • Verwisselbaar keramisch verwarmingselement (montage en demontage mogelijk zonder de olie af te tappen)
  • Beschermingsklasse IP65
  • UL/CSA-goedkeuring beschikbaar tot maximaal 600 mm / 690 V tegen meerprijs.
Opslaan in lijst

€ 275,29/ stukexcl. btw

€ 333,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
PTHK90
Type
Inschroefverwarmer
Aansluiting
1.1/2" BSP
Max. verwarmingsvermogen
0.6 kW
Buislengte
300 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP65