Eriks
HBE

HBE Reinigingsdeksel voor stalen tank RD475-V449-6 'neutraal'

  • ERIKS:12551690
Image 1
  • Materiaal: aluminium
  • Profieldichting: 16 x 18 mm
  • Max. moment bij aandraaien van schroeven: 10 Nm.
  • Type RD 350 en RD 475 volgens DIN 24339
Opslaan in lijst

€ 95,83/ stukexcl. btw

€ 115,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Type
RD
Type
Toebehoren
Materiaal
Staal
Diameter
475
Onderdelen & accessoires
Product Image

HBE Afdichting voor reinigingsdeksel RD475

  • Eriks:12551691
  • Manufacturer:3451

€ 16,52/ stukexcl. btw

€ 19,99incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026