Eriks
HBE

HBE Reinigingsdeksel voor stalen tank RD350-V 324-4 'neutraal'

  • ERIKS:14263296
Image 1
  • Materiaal: aluminium
  • Profieldichting: 16 x 18 mm
  • Max. moment bij aandraaien van schroeven: 10 Nm.
  • Type RD 350 en RD 475 volgens DIN 24339
Opslaan in lijst

€ 93,89/ stukexcl. btw

€ 113,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Type
RD
Type
Toebehoren
Materiaal
Staal
Diameter
350