Eriks
HBE

HBE Reinigingsdeksel voor stalen tank met kijkglas RD350-V324-6 W

  • ERIKS:15100929
Image 1
  • Materiaal: aluminium
  • Profieldichting: 16 x 18 mm
  • Max. moment bij aandraaien van schroeven: 10 Nm.
  • Type RD 350 en RD 475 volgens DIN 24339
Opslaan in lijst

€ 562,62/ stukexcl. btw

€ 680,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Type
RD
Type
Toebehoren
Materiaal
Staal
Diameter
350