Eriks
HBE

HBE Olietank staal diepgetrokken WST-25

  • ERIKS:15092683
Image 1
  • Hoge stijfheid en geen lasnaden.
  • Geschikt voor een breed scala aan hydraulische toepassingen.
  • Het lage gewicht beperkt de transportkosten.
  • Epoxycoating in staalgrijs RAL 7011 voor maximale bescherming en een fraaie uitstraling.
  • Leveringsomvang:
    • NBR-dekselafdichting
    • onbehandeld stalen deksel
    • aftapplug
    • montagegaten voor een oliepeilglas
    • gelaste stalen voeten.
  • Op aanvraag: klantspecifieke bewerking van tankdeksels.
  • De speciale afdichtingsconstructie voorkomt olielekkage en zweten van olie.
Opslaan in lijst

€ 220,29/ stukexcl. btw

€ 266,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
WST
Type
Tank
Materiaal
Staal
Volume
25 l
Met deksel
Ja