Eriks
HBE

HBE Olietank gelast staal STB-800-E-2RÖ-EF-ÖS

  • ERIKS:15092660
Image 1
  • Materiaal S235JR (1.0037)
  • Inwendig en uitwendig gestraald en geslepen, bestand tegen hydrauliekolie op basis van minerale olie
  • Lekdetectie door middel van kleurpenetrant onderzoek
  • Pakking 15 × 5 mm van Perbunan (NBR) bij een geschroefd tankdeksel
  • Aftapplug volgens DIN 908 met koperen afdichtring voor olieaftap aan de tank
Leverbaar tegen meerprijs
  • Uitgebreid assortiment HBE-accessoires, zoals inspectiedeksels, pakkingen, oliepeilmeters, vuldoppen enz.
  • Individuele bewerking van deksels
  • Eindlaklaag
  • Primer/coating bestand tegen speciale media
  • Roestvast staal 1.4301 (V2A) resp. 1.4571 (V4A), inwendig en uitwendig glasparelgestraald
  • Dichtheidscertificaat (lekdichtheidsverklaring)
Opslaan in lijst

€ 2.555,38/ stukexcl. btw

€ 3.092,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
WN-LC / STB
Type
Tank
Materiaal
Staal
Volume
800 l
Met deksel
Nee