Eriks
HBE

HBE Olietank gegoten aluminium AB 70

  • ERIKS:15092696
Image 1
  • Lagere transportkosten en minder opslagruimte dankzij de stapelbare uitvoering.
  • Stabiele gegoten behuizing en goede warmteafvoer dankzij de rondom aangebrachte aluminium koelribben.
  • Vanaf maat AB 12 optioneel leverbaar met voeten; vanaf maat AB 44 optioneel leverbaar met zwenkwielen.
  • Vlakke pakking van karton of rubber-kurk tussen tankdeksel en reservoir voor AB 3,5 t/m AB 20.
  • O-ring (eindloos, zonder deelnaad) Ø 6 mm van NBR voor AB 30 t/m AB 70.
  • Bevestigingsgaten voor een oliepeilglas op aanvraag.
  • Klantspecifieke bewerking van het deksel op aanvraag (korte levertijden).
Opslaan in lijst

€ 242,32/ stukexcl. btw

€ 293,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HBE
Serie
AB
Type
Tank
Materiaal
Aluminium
Volume
70 l
Met deksel
Nee