Gereedschapswagen type 178N-7 met 204-delig assortimentUitvoering: stevige staalplaatconstructie, met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 80; 2 x 165 mm hoog), met rolgeleiders, midden- en eindblokkering en afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden. De basisuitrusting bevat een tussenschot per schuiflade. De zijwanden zijn voorzien van een vierkantperforatie. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Werkblad van oplosmiddelbestendige kunststof, met vakken voor kleine onderdelen. Met grote, stevige kogelgelagerde wielen (Ø 125 mm), 2 zwenkwielen met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen. Alle wielen hebben lagerbeschermers tegen vuil en draden. Oppervlak met krasvaste poedercoating, corpus in Hazet-blauw, schuifladen in zwart. Leveringsomvang: 1 gereedschapsmodule schroefbits 35-delig bestaand uit: 11 schroefbits 1/2" binnenzeskant 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 17; 19; 22 mm 8 schroefbits 1/2" binnenveeltand XZN M 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 7 schroefbits 1/2" binnen-Polydrive RIBE M 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 9 schroefbits 1/2" binnen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 1 gereedschapsmodule dopschroevendraaiers 3-delig bestaand uit: 3 zeskant-dopsleutelschroevendraaiers met T-greep 8; 10; 13 mm 1 gereedschapsmodule moersleutels, 25-delig, bestaand uit: 17 ringsteeksleutels 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 8 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm 1 gereedschapsmodule bedieningsgereedschappen, 100-delig, bestaand uit: 1 omschakelbare ratel 1/4" 8 zeskant-dopsleutels 1/4" 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1 verlengstuk 1/4" 55 mm 1 bitadapter 1/4" 1 omschakelbare ratel 3/8" 7 zeskant-dopsleutels 3/8" 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19 mm 1 verlengstuk 3/8" 254 mm 1 omschakelbare ratel 1/2" 13 zeskant-dopsleutels 1/2" 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 verlengstuk 1/2" 123 mm 1 haakse schroevendraaierset binnenzeskant, 9-delig, 1,5–10 mm 5 pendrijvers Ø 3; 4; 5; 6; 8 x 150 mm 1 bitassortiment 1/4" 51-delig bestaand uit: 1 snelwisselhouder 4 sleuf 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm 10 kruiskop PH 1 (4 stuks); 2 (4 stuks); 3 (2 stuks) 7 kruiskop PZ 1 (3 stuks); 2 (3 stuks); 3 6 binnenzeskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm 17 binnen-TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15 (2 stuks); 20 (2 stuks); 25 (2 stuks); 27 (2 stuks); 30 (2 stuks); 40 (2 stuks) 6 binnen-TORX®BO met boring T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 gereedschapsmodule handgereedschappen 16-delig bestaand uit: 4 schroevendraaiers sleuf 3; 4; 5,5; 6,5 mm 2 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2 6 schroevendraaiers TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 bankhamer 600 g 1 zijsnijtang 160 mm 1 puntbektang met plat-ronde bekken 165 mm 1 waterpomptang 250 mm 1 spiraalborenset, 25-delig, Ø 1–13 mm, oplopend met 0,5 mm