Uitvoering: stevige plaatstalen constructie, met 7 eenzijdig uittrekbare laden (6 x 81; 1 x 166 mm hoog), met kogelgelagerde geleiderails, individuele vergrendeling om onbedoeld openen tijdens het rijden te voorkomen. Volledig uittrekbaar, laden individueel in te delen. Een zijwand heeft een vierkant gatenpatroon, de aanbouwdelen worden door de ingetrokken en binnen de wagen aangebrachte zijwanden tegen beschadiging beschermd. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. Zijpaneel met 9-voudig verstelbaar legbord en vaste deur. Kabelopening in de achterwand maakt bijvoorbeeld het opladen van apparaten met batterijvoeding mogelijk wanneer de deur gesloten is. Werkblad van 30 mm dik berken multiplexplaat, geolied. Met kogelgelagerde wielen, 2 zwenkwielen, aan beide zijden met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen. Doorlopende randbescherming op alle vier de zijden van de wagen. Oppervlak met krasvaste poedercoating, corpus in Hazet-blauw, schuifladen in zwart.
€ 3.033,23/ stukexcl. btw
€ 3.670,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150