Eriks
HAZET

HAZET Verlengstuk met 8grad. zwenkhoek 1/4" 25mm

  • ERIKS:12739732
  • Fabrikant:4000896038855
Image 1
Cardanverlengstuk 1/4"

Uitvoering: DIN 3123 D 6,3 – ISO 3316, met kogelvergrendeling. Van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Het verlengstuk maakt een zwenkhoek mogelijk van max. 8°.

Opslaan in lijst

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
1/4
Lengte
25 mm