Eriks
HAZET

HAZET Schroefbit- set 3/8" binnenzeskant 4-10x mm 6-delig

  • ERIKS:12737748
  • Fabrikant:4000896186853
Image 1
Schroefbitset 3/8" voor binnenzeskantschroeven, TiN-gecoat

Uitvoering: DIN 7422, van chroom-vanadium-staal, met kogelsparing, gepolijst en verchroomd, grijpvaste karteling, punt van chroom-vanadium-staal, TiN-gecoat, voor hoger aanhaalmoment, corrosiebestendigheid en minimalisering van het Cam Out-effect. Geleverd in kunststof koffer met Safety-Insert-System.

Opslaan in lijst

€ 150,46/ setexcl. btw

€ 182,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aandrijf maat
3/8"
Aansluitmaat
10 mm