Eriks
HAZET

HAZET Schroefbit 1/4" binnenzeskant 5x28mm

  • ERIKS:12739830
  • Fabrikant:4000896036899
Image 1
Schroefbit 1/4" voor binnenzeskantschroeven

Uitvoering: met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van chroom-vanadium-staal, TiN-gecoat, voor langere levensduur, hoger aanhaalmoment, corrosiebestendigheid en minimalisering van het Cam Out-effect (betere grip op de schroef).

Opslaan in lijst

€ 12,43/ stukexcl. btw

€ 15,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
1/4 in
Maat
5 mm
Lengte
28 mm