Eriks
HAZET

HAZET Ringsteeksleutel set, 600N Serie, Set van 17, Chroom vanadium

  • ERIKS:12739311
  • Fabrikant:4000896023349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutelset, recht

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde 15° gebogen, met stabiele schacht met dubbel-T-profiel.



Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde 15° afgebogen, stevige schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 447,01/ setexcl. btw

€ 540,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
600N
Type
Combination Wrench Set
Setuitvoering
Ring-Maulschlüssel-Satz, 17-teilig
Materiaal
Chroom vanadium
Totaal aantal gereedschappen
17
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee