Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde 15° gebogen, met stabiele schacht met dubbel-T-profiel.
€ 307,95/ setexcl. btw
€ 372,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAZET |
Serie | 600N |
Type | Combination Wrench Set |
Setuitvoering | Ring-Maulschlüssel-Satz 12-teilig |
Materiaal | Chroom vanadium |
Totaal aantal gereedschappen | 12 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |