Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 342 mm
2/3 module = 344 x 342 mm
3/3 module = 519 x 342 mm
3/3+ module = 519 x 392 mm
Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.
Ringsteeksleutelset, 25-delig
17 ringsteeksleutels 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
8 dubbele ringsleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
€ 671,15/ setexcl. btw
€ 812,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAZET |
Serie | 163 |
Type | Combination spanner set |
Setuitvoering | Ringsteeksleutel set |
Totaal aantal gereedschappen | 25 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |