Eriks
HAZET

HAZET Ringsteeksleutel set, 163 Serie, Set van 17

  • ERIKS:12738391
  • Fabrikant:4000896145690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschapsmodule ringsteeksleutels, 17-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 342 mm
2/3 module = 344 x 342 mm
3/3 module = 519 x 342 mm
3/3+ module = 519 x 392 mm

Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.



Ringsteeksleutelset, 17-delig
17 ringsteeksleutels 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Opslaan in lijst

€ 458,89/ setexcl. btw

€ 555,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
163
Type
Combination Wrench Set
Setuitvoering
Ringsteeksleutel set
Totaal aantal gereedschappen
17
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee