Eriks
HAZET

HAZET Ringsteeksleutel DIN3113A 14mm

  • ERIKS:12739236
  • Fabrikant:4000896023073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel, recht

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde 15° afgebogen, stevige schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 23,24/ stukexcl. btw

€ 28,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
600N
Type
Combination wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
204.5 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Norm
DIN 3113
Dikte
10