Eriks
HAZET

HAZET Reduceerstuk 3/8"-binnenvierkant naar 1/4"-buitenvierkant

  • ERIKS:12737596
  • Fabrikant:4000896042579
Image 1
Reduceerstuk 3/8"-binnenvierkant naar 1/4"-buitenvierkant

Uitvoering: DIN 3123 A 10 x 12,5 –ISO 3316. Met kogelvergrendeling.



Van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 12,54/ stukexcl. btw

€ 15,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
3/8
Lengte
260 mm