Eriks
HAZET

HAZET Rats sleutelset, 606N Serie, Set van 12, Chroom vanadium

  • ERIKS:14047441
  • Fabrikant:4000896197378
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteek-ratelsleutelset, omschakelbaar

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd. Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5°. De ratelkop is 13° gebogen, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 473,09/ stukexcl. btw

€ 572,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
606N
Type
Ratcheting Combination Wrench Set
Setuitvoering
Ratschenschlüssel-Satz, 12-teilig
Materiaal
Chroom vanadium
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee