Eriks
HAZET

HAZET Rats sleutelset, 163 Serie, Set van 6

  • ERIKS:12738418
  • Fabrikant:4000896145683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschapsmodule ringratel-steeksleutels, 6-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 342 mm
2/3 module = 344 x 342 mm
3/3 module = 519 x 342 mm
3/3+ module = 519 x 392 mm

Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.



Ringsteek-ratelsleutel, 6-delig
6 ringratel-steeksleutels 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm

Opslaan in lijst

€ 229,58/ setexcl. btw

€ 277,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
163
Type
Ratcheting Combination Wrench Set
Setuitvoering
Ratschenschlüssel-Satz, kombiniert, 6-teilig
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee