Uitvoering: nauwkeurig getand ratelmechanisme. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de voorschriften conform DIN 3113.
Van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd. Met 60 tanden en een terugstelhoek van 6° tot sleutelmaat 9 mm, 72 tanden en een terugstelhoek van 5° tot sleutelmaat 32 mm. De ratelkop is op 13° gebogen.
€ 41,42/ stukexcl. btw
€ 50,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAZET |
Serie | 606 |
Type | Combination wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Lengte | 242.2 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |