Uitvoering: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, met kogelvergrendeling en omschakelpal.
Van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Met ovale kop en omschakelpal. Kleine terugstelhoek maakt gebruik in zeer krappe ruimtes mogelijk, zoals motor-, werktuigbouw, landbouwvoertuigen en -apparatuur, hernieuwbare energie (zonne-energie, windturbines). VPA-getest, statisch aanhaalmoment conform DIN 3122: 1000 Nm. Met ergonomische 2-componentengreep.
€ 160,07/ stukexcl. btw
€ 193,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150